フロンガス検知器
高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載
最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)
ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正
雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付
ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整
- 用途
- カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーザーガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
- 付属品
- チェックリーク、強力マグネット(バンド付き)、ハードキャリングケース、単3電池×4、センサ用ダストフィルタ×5、ファン用ダストフィルタ×5、取扱説明書、保証書、検査成績書
- 仕様
- ホルスター(ラバープロテクト)ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
- 質量(g)
- 約500(含むホルスタ、乾電池)
- プローブ
- 長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
- 表示
- LCD表示器、27×30mm、モノクロ
- 感度
- (R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a)H/2g、M/15g、L/30g
- 機能
- L/M/H 3段階感度切替、オートゼロ機能、吸引機能/インペラーポンプ
- 使用電源
- 単3電池×4/AC100Vアダプタ(別売)
- 使用環境
- -5~40℃、40~85%RH
- 対象ガス
- R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等
- 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
- 218×50×40
- 検知方式
- 半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
- 警報の表示
- ブザー、バイブレータ、液晶バーグラフ、赤色警報ランプ
- 内容量
- 1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16







![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)















