カテゴリ

  • 手袋(26)
    • ナイロン手袋(14)
    • ポリエステル手袋 制電手袋(2)
    • ビニール手袋(1)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(1)
  • クリーンルーム用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エンジニア(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(9)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • 重松製作所(3)
  • アンセル(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • アズワン(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • アトム(1)
  • DAILOVE(1)
  • アドクリーン(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能静電気防止(15)
サイズ
  • S
  • L(30)
  • LL(9)
  • M(27)
  • SS(3)
  • フリー(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(15)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(5)
全長(cm)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.5(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 24.5(1)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 35(3)
入数
  • 1(19)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 50(1)
  • 100(2)
1・5・6・10・50・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯電手袋」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロハイネス手袋/帯電防止タイプ アドクリーンミクロハイネス手袋/帯電防止タイプアドクリーン
17,980税込19,778
1袋(10双)
9日以内出荷
材質ポリエステルーナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
5日以内出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35関連資料(4.46MB)
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 DAILOVEダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011DAILOVE
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。材質ニトリル厚さ(mm)0.16全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8滑り止め効果指先
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242アンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙化学薬品の取り扱い作業製造業原材料の準備部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無なし
耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESDアンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷から翌々日出荷
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33
制電EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電EXフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)
299税込329特価
1双
当日出荷
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
559税込615特価
1双
当日出荷
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESDUVEX(ウベックス)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から翌々日出荷
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
PUコート導電手袋 指先コート 5双入 アズワンPUコート導電手袋 指先コート 5双入アズワン
1,760税込1,936
1袋(5双)
当日出荷
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5コーティング指先コート材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン表面抵抗10^6~10^8Ω/□
制電PUパーム手袋 Star Field(星野商店)制電PUパーム手袋Star Field(星野商店)
2,498税込2,748
1パック(10双)
4日以内出荷から7日以内出荷
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など(甲)グレー(手の平)白(手首)水色材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
制電PUトップ手袋 Star Field(星野商店)制電PUトップ手袋Star Field(星野商店)
2,498税込2,748
1パック(10双)
当日出荷から4日以内出荷
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトムケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)アトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
作業手袋 制電 コーティングなし モノタロウ作業手袋 制電 コーティングなしモノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1双
当日出荷
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など表面抵抗値(Ω)106-11ライトグレー材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1
作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ作業手袋 制電 手のひらコーティングモノタロウ(20件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など表面抵抗値(Ω)106-11(甲)ライトグレー、(平)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン化学物質安全性参考資料(0.2MB)
作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウ作業手袋 制電 指先コーティングモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業などライトグレー、(指先)ホワイト表面抵抗値(Ω)106-11材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン
ニトリルスタット B0120 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット B0120SHOWA(ショーワグローブ)
3,098税込3,408
1袋(100枚)
当日出荷
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。 帯電防止効果があります。 ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業全長(cm)29材質ニトリルゴムホワイト厚さ(mm)約0.1機能帯電防止粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
帯電防止手袋(パームコート) エンジニア帯電防止手袋(パームコート)エンジニア
1,698税込1,868
1双
当日出荷から8日以内出荷
仕様パームコート材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロン75% アクリル25%コーティング手の平コート表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア帯電防止手袋(フィンガーコート)エンジニア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から翌日出荷
材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
静電ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)静電ピッタリ倶楽部(ノンコート)グローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
繊維部にカーボン導電糸を使用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を防ぎます。極薄仕様で細かな作業にも最適です。
機能帯電防止材質(表)ナイロン(カーボン導電糸)材質ナイロン(カーボン導電糸入)厚さ(mm)0.9グレー入数(双)1材質(裏)綿(植毛)表面抵抗値(Ω)2.8×108(繊維部)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック)SHOWA(ショーワグローブ)
4,398税込4,838
1パック(100枚)
当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.1機能帯電防止・耐油引張強度(MPa)25.1表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
制電ライントップ手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ライントップ手袋SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷
指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程機能帯電防止コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン、その他材質(樹脂部)ポリウレタン表面漏洩抵抗値(Ω)1057
制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ラインフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
389税込428
1双ほか
当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業。 自動車関連業。表面漏洩抵抗値(Ω)105-7材質(繊維部)ナイロン、その他厚さ(mm)0.6グレー機能帯電防止
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら