4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル 径(Φmm)【ガラス管】12.5 定格寿命(時間)10000 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W 質量(g)155 タイプHf16形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)5.8 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60 共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1050 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.031(200V時) 給電方式片側 ワット数16W G13口金回転式
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷