3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリーステインワニス
着色とツヤ出しが同時にできます。 木目を生かす着色透明仕上げです。
用途建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性つや出し 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。 肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。 作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。 56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品に クリヤー 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途木、ガラス 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、乾燥性、艶出し 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)