81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 形状オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高使用周速度(m/min)2700 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 硬さハード 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(10本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)1000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 軸径(Φmm)3 タイプ非金属・アルミ用 材質SG
1袋(20本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 材質SW 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属用
1袋(20本)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒WA
1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として 適合材漆器
1箱(24個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り 砥粒中硬 結合剤V 適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
1箱(20本)
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)10
1袋(10本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)4
1袋(10本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミスターマイスターセラミックポイント(弾丸)
RoHS
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35 砥石径(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状砲弾型 砥材SW材 高さ(mm)22 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)10
1袋(10本)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)15
1袋(10本)
8,588 税込9,447
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属用 外径(mm)10
1袋(10本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)8
1袋(10本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)6
1袋(10本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状砲弾型 砥材SW材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)8
1袋(10本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)13
1袋(10本)
7,088 税込7,797
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)