褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。
サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
硬度高硬度
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
砥材アルミナ
適合機種ディスクグラインダー
外径(Φmm)100
ねじ径M10xP1.5
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500
砥材A(アルミナ質研削材)
接着剤G/G
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
寸法(mm)150×230
砥材酸化アルミニウム
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
幅(mm)75
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
トラスコ品番812-2384
粒度(#)120
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
材種120
1箱(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
波型形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。
波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(mm)100
厚さ(mm)15
砥材A(アルミナ)
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
サイズ(mm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
サイズ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
砥材アルミナ(A)
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)1.1
軸長(mm)4
粒度120
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3927
材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン
形状ディスク
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
砥材アルミナ砥材
枚数【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)対応
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
材質酸化アルミナ
適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ