寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600
粒度120、180、240、320、400、600
適合材金型
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)29
砥粒セラミックWA
結合剤R(ゴム)
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。
セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216
軸径(Φmm)3
粒度#80、120、180、220、320、500
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)29
砥粒セラミックGC
結合剤R(ゴム)
セット数6本入
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属・ステンレス・チタニウム
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け
セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型
粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280
シャンク径(Φmm)3.2
外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならしに。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビート取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒A
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造!
ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。
弾性オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。
パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用
厚さ(mm)3
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)105
適合材鉄・ステンレス鋼
関連キーワード