71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600 粒度120、180、240、320、400、600 適合材金型
1箱(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。 長さ(mm)150 仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220 材質Al2O3、SiO2 桃色 適合材金型
1箱(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
RoHS
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 厚さ(mm)3 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
1箱(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。 鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
用途放電加工後の荒仕上に適しています。 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り 砥粒中硬 結合剤V 適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。 超硬、焼入れ鋼などに適しています。
用途非鉄金属・硬質工具等 砥粒中硬 結合剤GC 適合材金型、非鉄金属、硬質工具等
1箱(20本)
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
用途放電加工後の表面研磨 砥粒軟硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)150 砥粒WA
1セット(10個)
6,543 税込7,197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

全長(mm)150 対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム 砥粒WA
1袋(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9401 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度120 砥粒GC トラスコ品番852-9225 質量(g)68 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
6,898 税込7,588
欠品中

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9479 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
当日出荷

幅(mm)13 全長(mm)150 粒度120 砥粒WA 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9754 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9681 材質アルミナ繊維 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

粒度120 厚さ(mm)2 幅(mm)4 全長(mm)50 トラスコ品番852-9451 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

粒度120 厚さ(mm)2 幅(mm)10 全長(mm)50 トラスコ品番852-9463 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度120 砥粒WA トラスコ品番852-9195 質量(g)68 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度120 トラスコ品番852-9376 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度120 トラスコ品番852-9369 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)50 粒度120 トラスコ品番852-9383 質量(g)7 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度120 トラスコ品番852-9434 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,988 税込2,187
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)10 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番852-9338 材質アルミナ繊維 質量(g)15 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

厚さ(mm)0.8 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9541 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

厚さ(mm)3 全長(mm)50 粒度120 幅(mm)13 砥粒WA トラスコ品番852-9415 質量(g)52 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番852-9324 材質アルミナ繊維 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度120 砥粒WA トラスコ品番852-9201 質量(g)124 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

刃径(Φmm)3 全長(mm)50 粒度120 トラスコ品番751-1183 質量(g)5 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度120 砥粒PA 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度120 砥粒WA トラスコ品番751-1116 質量(g)20 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷