98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

両面タイプです
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 粒度#180/#500 タイプ荒目/細目(#180/#500) 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工 材質ソーダライム系ガラス 形状球状 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。 質量(kg)1
1個(1kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途ガラス・タイルの面取り、サイズ補正・刃物手入れ。 材質シリコンカーバイド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材ガラス 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)5 高さ(mm)5 粒度180 形状球状 トラスコ品番852-6905 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

トラスコ品番852-6917 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度180 高さ(mm)8 質量(g)26 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)8
1袋(10本)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

トラスコ品番852-6911 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度180 高さ(mm)6 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)10 粒度180 形状球状 トラスコ品番852-6923 質量(g)40 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番440-6885 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度180(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
翌日出荷

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 長さ(mm)15 幅(mm)(砥石部)5 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 軸径(Φmm)3 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど 材質酸化アルミニウム・合成ゴム
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 軸径(Φmm)3 長さ(mm)20 幅(mm)(砥石部分)8 粒度WA180 適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
1個
359 税込395
翌々日出荷

焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど 粒度#180
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に広く使われています。 鋭い角と適度な靭性を持った粒子です。 研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材で、鉄分の残留や変色を嫌う品物に最適です。 焼成アルミナを電気炉で溶融して、結晶の大きさ・組織を調整、精製処理した高純度のアルミナ質研磨材です。高い硬度、適度の靭性により硬い焼けやすい被削材に適しており、白色なのでブラスト時に被削材が黒くなりません。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。 全長(mm)172 ダイヤ寸法(mm)29×10.5 質量(g)20.0 適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。 材質ダイヤモンド RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断 材質電着ダイヤ 粒度#180 厚さ(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 適合材石、ガラス、貝殻等 外径(mm)50
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イチグチスーパーダイヤフラップ
エコ商品
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等 全長(mm)175 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷