8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)50 粒度200 トラスコ品番852-9400 質量(g)7 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 入数1パック(2本)
1パック(2本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 幅(mm)4 粒度200 トラスコ品番852-9467 長さ(mm)50 厚さ(mm)1 質量(g)3 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度200 トラスコ品番852-9397 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
1パック
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200 厚さ(mm)13 区分セット サイズ(mm)150×25 入数3
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷

切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200 厚さ(mm)8 区分セット サイズ(mm)150×13 入数3
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷