29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 寸法(mm)228×280 砥材C(炭化珪素) 基材Cwt 適合材金属など
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。 適合材金属、セラミックス 砥材人造ダイヤモンド 基材不織布 幅×長さ(mm)100×100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm)230×280
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。 長さ(mm)280 幅(mm)230 グレー 砥材炭化ケイ素
1箱(100枚)
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm)15 長さ(m)5 基材クラフト紙(Cwt) 砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤エポキシ樹脂 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガ
しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。 形状1001 基材Cw シートサイズ(mm)230×280 砥粒C 接着剤R/R
1箱(100枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エメリー粉末は鋭い角を持たない為、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。
用途一般的な研磨紙で、主として金属の研磨に使用しますが、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。 寸法(mm)230×280 適合材金属
1冊(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙D 標準タイプ
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。 長さ(mm)280 幅(mm)230 適合材木工
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。 適合材各種金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。 砥粒C 基材Cw タイプC32P 適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 質量(g)100 適合材鋼材、金属
1袋(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。 タイプC32P 寸法(mm)15×3000
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 材質砥粒:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
77,980 税込85,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI
RoHS
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(24枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 質量(g)20 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 幅(mm)230 長さ(mm)280 梱包数250枚 適合材鋼材、金属
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材
炭素ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。
用途金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハルツォク・ジャパンSIC研磨紙 裏糊付
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠
種類裏糊付き 寸法(Φmm)200 砥粒炭化ケイ素
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。 寸法(横×縦)(mm)230×280
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハルツォク・ジャパンWA耐水研磨紙 糊無し
試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類糊無し 寸法(Φmm)250 砥粒ホワイトアルミナ
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)