こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
形状平
全長L(mm)50
適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数2
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
形状丸
全長L(mm)50
適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数2
関連キーワード