27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。 質量(kg)1
1個(1kg)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

CTOP1001 コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途ディスクグラインダー用研削作業。 材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB GC
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK C
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4613 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度M 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 使用工具高速度用高周波グラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。 セット内容専用パッド 厚さ(mm)3 砥材GC 最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4326 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4558 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 硬度L 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンレヂック28R28
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途一般鋼の黒皮取りに。 トラスコ品番852-4517 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

日本レヂボンゼット高速度用RZK
レヂボンゼットの高速度用タイプです。アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4644 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業に。 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 穴径(mm)22
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB C
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属の研削作業に。 トラスコ品番852-4593 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途鋳鉄の研削作業に。 トラスコ品番236-9821 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度L 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンゼットRZ
RoHS
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業。 トラスコ品番852-4637 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度P 外径(Φmm)150 適合材鋳鉄・一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 砥材研削研磨:CC
1箱(20枚)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)