21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど 粒度30 厚さ(mm)6 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)オフセット砥石納得
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。 粒度30(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800 硬度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 粒度#30 厚さ(mm)6 被削材対応:一般鋼 硬度P 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
905 税込996
翌日出荷

富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン)
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。 材質レジノイド 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)22
1箱(25枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 厚さ(mm)6 砥材A 穴径(Φmm)22.23 硬度R
1セット(10枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番388-8275 粒度30 厚さ(mm)7 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材一般鋼、ステンレス鋼など 最高使用周速度(m/s)80
1枚
499 税込549
翌日出荷

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼 粒度30 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)107 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1枚
519 税込571
翌々日出荷

X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度#30 厚さ(mm)6 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 適合材
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。 粒度30 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒A 適合材一般鋼
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(補強)BF 硬度P RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。 トラスコ品番835-5019 粒度30(#) 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.6 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷

ノリタケカンパニー切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
エコ商品
寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。 トラスコ品番375-5070 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 粒度#30 厚さ(mm)2.5 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
翌日出荷

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30 砥材NX 硬度S
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストンカッティングホイルβ
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 種別切断砥石
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)