カテゴリ

  • 研磨材(22)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
    • バフ(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 光陽社(1)
  • サンフレックス(7)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • エスコ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 日本特殊研砥(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • ミユキ産業(1)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(10)
  • 木工(11)
  • (6)
粒度・番手
  • 320
  • 60(9)
  • 80(8)
  • 120(20)
  • 150(4)
  • 180(17)
  • 220(4)
  • 240(18)
  • 280(3)
  • 400(15)
  • 600(13)
  • 800(7)
  • 1000(7)
  • 1200(6)
  • 1500(3)
  • 2000(6)
  • 3000(10)
  • 14000(3)
  • 100000(4)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ 研磨剤」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
適合用途鏡面
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
穴径(Φmm)25.4適合用途鏡面
ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
フィニッシングバフ エスコフィニッシングバフエスコ
1,180税込1,298
1パック(2個)
翌日出荷
ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320高さ(mm)9最大回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属、木材直径(mm)23.8
ランダムサンダー用ペーパー5枚入り EARTH MANランダムサンダー用ペーパー5枚入りEARTH MAN
619税込681
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに寸法(Φmm)約125適合材木材
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
ナイロンディスク モノタロウナイロンディスクモノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
バリ取りホイール ミユキ産業バリ取りホイールミユキ産業
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から翌々日出荷
不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に粒度#180仕上がり相当番手中目(#180)→#320材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600最高使用周速度(m/s)40
ボールたわし サンフレックスボールたわしサンフレックス
469税込516
1個
6日以内出荷
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。 平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45材質砥粒入り不織布、樹脂金具外径(Φmm)70
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ころころ) サンフレックスサンダーバフ(ころころ)サンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。外径(mm)70材質不織布適合材木工品
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・バフ サンフレックス100Φジルフィックス・バフサンフレックス
899税込989
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
仕上げ研磨用バフ DREMEL(ドレメル)仕上げ研磨用バフDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
目の細かい#512は特に真鍮のサビ取りなどに最適です。15000回転/分以下の回転数でご使用ください。#EZ402または#402マンドレルをご使用ください。
用途研磨外径(Φmm)23.8高さ(mm)12質量(g)10
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
KFホイール 光陽社KFホイール光陽社(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5個)
27日以内出荷から47日以内出荷
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク(MIX)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
550税込605
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(9件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら