5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)PVA砥石
エコ商品
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 形状オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高使用周速度(m/min)2700 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)15 砥石長(mm)25 軸長(mm)22 形状円筒型
1本
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ