カテゴリ

  • 研磨材(74)
    • 軸付ペーパー(3)
    • 不織布・ナイロンディスク(3)
    • ホイールタイプ・研磨輪(4)
    • 研磨材付シート(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • 3M(スリーエム)(26)
  • ミニター(9)
  • インターナショナルダイヤ(7)
  • TRUSCO(5)
  • イチグチ(4)
  • エスコ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ムラコ(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 3M(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 永興電機工業(1)
粒度・番手
  • 400
  • 36(25)
  • 40(18)
  • 46(16)
  • 60(72)
  • 80(131)
  • 100(79)
  • 120(168)
  • 140(33)
  • 150(26)
  • 180(75)
  • 200(20)
  • 220(37)
  • 240(48)
  • 280(13)
  • 320(89)
  • 600(52)
  • 800(22)
  • 1000(23)
  • 1500(12)
適合材
  • アルミ(17)
  • ガラス(8)
  • ステンレス(28)
  • セラミックス(10)
  • 木工(5)
  • 樹脂(5)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(7)
  • (26)
  • 銅・真鍮(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M 研磨剤」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッキット ブルー サンディングシート 321U 3Mフッキット ブルー サンディングシート 321U3M
23,980税込26,378
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリインターナショナルダイヤ
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
9,140税込10,054
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.3、刃長:2.0、全長:40アズワン品番64-7928-86入数1本入り
0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) エスコ0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)エスコ
5,470税込6,017
1セット
翌日出荷
すき間や輪郭の修正に
粒度#325/400(参考値)厚さ(mm)0.23全長(mm)121青色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75アズワン品番64-2273-02
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
4,098税込4,508
1箱(50枚)
当日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,198税込1,318
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウダイヤモンドポリッシュパッドモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1式
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スコッチ・ブライト みがきパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト みがきパッド3M(スリーエム)
349税込384
1個
当日出荷
研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト HDフラップブラシ3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト FDフラップブラシ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷
長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目 3M(スリーエム)スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目3M(スリーエム)
739税込813
1個
当日出荷
リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。粒度400トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1セット(40枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm3M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5枚)ほか
当日出荷
外径(mm)100材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート 穴なし3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(100枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×1103M(スリーエム)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(188件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
90x13mm/#400  ベベルディスク エスコ90x13mm/#400 ベベルディスクエスコ
2,230税込2,453
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA809MA-4
空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮する耐水ペーパーです。
用途柔軟性があり、曲面研磨にも適しています。仕様フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(135件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(735件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウダイヤモンド砥石 両面モノタロウ(187件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ミニモ レジンボンドストーン GC#400 6×13mm ミニターミニモ レジンボンドストーン GC#400 6×13mmミニター
16,980税込18,678
1袋(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒GCトラスコ品番852-9241質量(g)248対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ レジンボンドストーン GC#400 3×13mm ミニターミニモ レジンボンドストーン GC#400 3×13mmミニター
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒GCトラスコ品番852-9235質量(g)125対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#400 6×13mm ミニターミニモ ポリッシングストーン WA/GC#400 6×13mmミニター
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)100粒度400砥粒WA/GCトラスコ品番852-9296質量(g)77対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mm ミニターミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mmミニター
10,980税込12,078
1袋(10個)
翌々日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒WAトラスコ品番499-8928質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ブルーストーン WA#400 3×13mm ミニターミニモ ブルーストーン WA#400 3×13mmミニター
7,198税込7,918
1袋(10個)
翌々日出荷
幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒WA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×13mmミニター
13,980税込15,378
1袋(10個)
翌々日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒WAトラスコ品番499-9193質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#400 3×13mmミニター
8,998税込9,898
1袋(10個)
翌々日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒WAトラスコ品番852-9256質量(g)153対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら