29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工、金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16) 加工乾式
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに 寸法(mm)230×280 基材JW 砥粒A 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1袋(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パルカナイズドファイバーを使用し、柔軟性・耐熱性に優れています。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造研磨布 タイプ4型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 砥粒C
1箱(10枚)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ブレイズ ファイバーディスク
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)180
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドカップホイール
外径(Φmm)100 刃厚(mm)15 穴径(Φmm)20 トラスコ品番354-3251 粒度50 質量(g)230 ダイヤ層幅(mm)20
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 150MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)150
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 125MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(2枚)
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジスクペーパー
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マキタペーパ150
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。 適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C) 外径(Φmm)150
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マキタペーパ125
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジスクペーパー
適合機種DSE-5010 外径(mm)150 内径(mm)19
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研コランダムファイバーディスク
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15.9 砥粒C 寸法(mm)100×15.9 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種ミタチMG-150X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)150 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)9200rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
129,800 税込142,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
159,800 税込175,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)