軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け
セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型
粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280
シャンク径(Φmm)3.2
外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード