もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60
軸径(Φmm)3
砥石直径(mm)13
砥石長(mm)16
形状三角型
形三角型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等
形状S
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等
結合剤V
関連キーワード