ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60
軸径(Φmm)6
砥石直径(mm)16
砥石長(mm)16
形状丸型
形丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
軸径(Φmm)3
形状丸形
色赤褐色
砥粒WA砥粒
適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
入数10
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。
砥材AS
粒度60
硬度V
結合剤BF
適合材一般鋼・ステンレス
種別両面補強
穴径(Φmm)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。
独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。
独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。
溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途ステンレス鋼・鉄鋼用
砥粒酸化セラミック(CO)#60
適合材ステンレス鋼・鉄鋼
最高使用回転速度(min-1)12200
関連キーワード