8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。 トラスコ品番683-6141 粒度60(#) 砥材AZ 硬度P 刃厚(mm)1 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)