金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策
長さ(m)20
厚さ(μm)70
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)9.8
抵抗値(Ω)0.01
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
色ブロンズ
長さ(m)20
基材銅
厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド
スイッチングトランスのショートリング
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
取得規格UL510 Flame retardant
サービス分類オーダー・加工
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-10~130
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/10mm)62.7
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質銅
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。
背面にハンダ付けも可能です。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)0~80
粘着力(N/10mm)3.92
引張強度(N/10mm)98.1
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
厚さ(mm)0.02
色茶褐色
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプなし
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
仕様粘着テープ付
厚さ(mm)0.02
色茶褐色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~80
基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
粘着剤アクリル系
融点(℃)255
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプあり
導電性感圧接着剤付きです。
ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
電気抵抗(Ω/cm2)0.0005
難燃性UL510 合格品
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)55
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
サービス分類オーダー・加工
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質銅
幅(mm)50
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)2.9
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
サービス分類オーダー・加工
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
材質銅箔+PET(絶縁体)
関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。
用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用
材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系
色茶褐色
粘着力7.5N/10mm
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用
B. 各種電子機器への電磁波シールド対策
C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
サイズA4
粘着力(N/10mm)3.2
寸法(横×縦)(mm)200×300
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
サービス分類オーダー・加工
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)61
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します
低く、且つ安定した接触抵抗
熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド
ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド
カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング
サイズA4
構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)
粘着力(N/cm)5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)44
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード