カテゴリ

  • テープ(27)
    • OPPテープ(24)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(3)
  • 48(12)
  • 50(14)
  • 60(2)
  • 72(1)
  • 75(2)
テープ長さ(m)
  • 50(18)
  • 100(10)
  • 500(1)
  • 1000(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(3)
  • 0.05(6)
  • 0.052(3)
  • 0.055(1)
  • 0.06(3)
  • 0.062(3)
  • 0.065(2)
  • 0.067(1)
  • 0.07(2)
  • 0.09(6)
  • 0.096(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(16)
  • 用途結束用(2)
特長
  • 強力(3)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐水(3)
  • 耐湿(2)
  • 防水(2)
基材
  • OPP
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(33)
  • 塩ビ(2)
粘着剤
  • アクリル系(15)
  • ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 手で切れる(2)
  • 文字が書ける(17)
  • 重ね貼り可(18)
  • 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(19)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • セキスイ(10)
  • HEIKO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • ユニ工業(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 清和産業(1)
  • シモジマ(1)
  • 紺屋商事(1)
モノタロウ・SWAN(シモジマ)・セキスイ・HEIKO・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ユニ工業・サンキープ(旧:サンユー印刷)・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・清和産業・シモジマ・紺屋商事
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp 50mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPテープ 重梱包用 モノタロウ

    OPPテープ 重梱包用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷
    約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • OPPテープ モノタロウ

    OPPテープ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    139税込153
    1巻ほか
    当日出荷
    安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
    用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ SWAN(シモジマ)

    OPPテープ

    SWAN(シモジマ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
    厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
  • OPPテープE No.882E セキスイ

    OPPテープE No.882E

    セキスイ(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(6巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
    用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
  • OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ

    OPPテープ 手で切れるタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)42テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ

    OPPテープ 中梱包用 100m巻

    モノタロウ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(50巻)
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
    用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 超透明 モノタロウ

    OPPテープ 超透明

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、超透明
  • OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ

    OPPテープ 音の静かなタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、音が静か
  • OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事

    OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明

    紺屋商事
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
    用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
  • 梱包用厚手OPPテープ 清和産業

    梱包用厚手OPPテープ

    清和産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    アクリル系粘着剤を使用しています。
    用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPPテープ長さ(m)50
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • OPPテープ 100m お得パック 70μ 50mm K サンキープ(旧:サンユー印刷)

    OPPテープ 100m お得パック 70μ 50mm K

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    26,980税込29,678
    1箱(50巻)
    6日以内出荷
    薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPPテープ 100m お得パック 50μ 36mm 薄肉高強度 K サンキープ(旧:サンユー印刷)

    OPPテープ 100m お得パック 50μ 36mm 薄肉高強度 K

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    19,980税込21,978
    1箱(60巻)
    6日以内出荷
    薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    らくはる粘着テープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
    伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
  • オリエンスパットテープ No.830S セキスイ

    オリエンスパットテープ No.830S

    セキスイ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
    用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ
    48,980税込53,878
    1箱(50巻)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
  • セキュリティテープ シモジマ

    セキュリティテープ

    シモジマ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
    長さ(m)50
  • ユニテープ ユニ工業

    ユニテープ

    ユニ工業
    59,980税込65,978
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの5タイプ。
    用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
  • ユニテープ ユニ工業

    ユニテープ

    ユニ工業
    46,980税込51,678
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの4タイプ。
    用途梱包用幅(mm)50透明長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
OPPテープカテゴリ
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
"opp 50mm" 基材:OPP 【通販モノタロウ】