229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。 仕様水溶性 成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤 内容量(mL)50 適合材
1個(50mL)
989 税込1,088
当日出荷

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 粒度120 ブルー タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)20(溝付) 外径(Φmm)10 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。 粒度180 長さ(mm)104 幅(mm)30 厚さ(mm)25 形状S 硬度H 対応材質ダイヤモンド・CBNホイール 結合剤V
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)140 幅(mm)115 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X 砥粒A 接着剤G/G
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質タンピコ 適合材各種ワーク材
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。 全長(mm)100 寸法L(mm)3 対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。 表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンスパイダーネット
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨 厚さ(mm)2.1(2P) 砥材WA 穴径(Φmm)10(ねじ付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 外径(Φmm)100 適合材鐡・ステンレス・アルミ
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 毛丈(mm)15 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
815 税込897
当日出荷

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具 トラスコ品番499-8294 幅(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)70 縦(mm)150
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番126-4259 軸径(Φmm)6 粒度(#)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200 軸長(mm)38 適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番128-3605 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800 軸長(mm)36 適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷

対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具 トラスコ品番499-8316 幅(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)60 縦(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具 トラスコ品番499-8308 幅(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)70 縦(mm)150
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。 粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます) 研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度120 トラスコ品番499-8227 幅(mm)25 高さ(mm)10 質量(g)263 対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石 縦(mm)100
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
粒度120 トラスコ品番499-8278 寸法(mm)150×19 質量(g)67 タイプスティック 対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。 材質SK材相当 形状三角 全長(mm)140 目の粗さ精密目 適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
609 税込670
当日出荷

対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具 トラスコ品番499-8324 幅(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)60 縦(mm)150
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

粒度120 トラスコ品番499-8235 幅(mm)25 高さ(mm)10 質量(g)252 対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石 縦(mm)100
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドルホルダーのラインナップです。
用途ファイバーストーン平 4、6、10mm用。 トラスコ品番353-8997 対象4、6、10mm用
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)200 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 目の粗さ鬼目・鉄工目 形状半丸 トラスコ品番811-6943 質量(g)160 適合材革・ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)