グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
関連キーワード