カテゴリ

  • 研磨材(92)
    • 【研磨材】金属用金属用(86)
絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(2)
  • レヂトン(10)
  • 富士製砥(高速電機)(3)
  • SK11(8)
  • トーケン(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ニューレジストン(8)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • サンフレックス(6)
  • ディスコ(6)
  • イチグチ(5)
  • ノートン(サンゴバン)(5)
  • ミニター(3)
  • H&H(2)
  • エスコ(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(5)
  • 32(2)
  • 100(16)
  • 105(35)
  • 106(1)
  • 107(5)
  • 112(1)
  • 125(16)
  • 150(11)
  • 160(2)
  • 180(13)
  • 205(8)
  • 230(2)
  • 255(2)
  • 305(7)
  • 355(7)
  • 405(3)
  • 455(2)
  • 510(2)
厚さ(mm)
  • 0.5(7)
  • 0.7(4)
  • 0.8(8)
  • 1(22)
  • 1.0(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(5)
  • 1.9(2)
  • 2(10)
  • 2.0(2)
  • 2.2(4)
  • 2.3(5)
  • 2.5(11)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 3(4)
  • 4.5(3)
穴径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.34(1)
  • 2.35(3)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 15(52)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 22(15)
  • 22.23(3)
  • 25.4(15)
  • 30.5(3)
  • 31.75(2)
適合材
  • アルミ
  • ALC(12)
  • その他(5)
  • ガラス(21)
  • コンクリート(11)
  • ステンレス(227)
  • スレート(4)
  • セラミックス(9)
  • タイル(9)
  • チタン・ニッケル(7)
  • ブロック(5)
  • モルタル(3)
  • レンガ(9)
  • 木工(13)
  • 樹脂(37)
  • (3)
  • 石材(19)
  • 超硬合金(3)
  • (286)
  • 銅・真鍮(50)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(7)
  • 36(13)
  • 40(1)
  • 46(17)
  • 46~60(1)
  • 50(1)
  • 60(19)
  • 80(9)
  • 100(4)
  • 120(5)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • Z60(1)
24・30・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・150・180・240・320・400・Z60
砥材
  • A(16)
  • AC(2)
  • ACS(1)
  • AZ(10)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(9)
  • CZ(1)
  • GC(2)
  • MAZ(1)
  • NX(4)
  • PA(2)
  • SZ(1)
  • WA(5)
  • Z(1)
  • その他(3)
A・AC・ACS・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・CZ・GC・MAZ・NX・PA・SZ・WA・Z・その他
シリーズ
  • デルタカット(2)
  • 金の卵(2)
  • 雷鳥(1)
デルタカット・金の卵・雷鳥
硬度
  • A46S(1)
  • B2F(1)
  • BF(1)
  • M(3)
  • P(11)
  • Q(2)
  • R(5)
  • RB2F(2)
  • S(7)
  • T(6)
  • U(1)
  • W(1)
  • その他(1)
A46S・B2F・BF・M・P・Q・R・RB2F・S・T・U・W・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断砥石」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
20(1)
22(5)
32(2)
100(16)
105(35)
106(1)
107(5)
112(1)
125(16)
150(11)
160(2)
180(13)
205(8)
230(2)
255(2)
305(7)
355(7)
405(3)
455(2)
510(2)
外径(Φmm)をもっと見る
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
3日以内出荷から14日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)
249税込274
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
グラスファイバーレジ砥石ディスク 永興電機工業グラスファイバーレジ砥石ディスク永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ先端厚さ(mm)0.9適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.入数5先端径(Φmm)38
レヂノイド砥石(金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に厚さ(mm)2.5砥材レヂノイド砥石外径(Φmm)230適合材金属取付穴径(Φmm)22.23
飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン飛騨の匠 颯 1枚日本レヂボン
369税込406
1枚
当日出荷
レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
49,980税込54,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
切断砥石76-1.0 マキタ切断砥石76-1.0マキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46~60厚さ(mm)1.0砥材WA硬度S~W適合材金属・ステンレス用関連資料(3.74MB)
ION マルチ ノートン(サンゴバン)ION マルチノートン(サンゴバン)
219税込241
1枚ほか
翌々日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。
用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属
ION 1-2-3 ノートン(サンゴバン)ION 1-2-3ノートン(サンゴバン)
339税込373
1枚
9日以内出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
ION ワイルドスピード ノートン(サンゴバン)ION ワイルドスピードノートン(サンゴバン)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
ION スピード ノートン(サンゴバン)ION スピードノートン(サンゴバン)
219税込241
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。
用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
ION ライフ ノートン(サンゴバン)ION ライフノートン(サンゴバン)
249税込274
1枚ほか
翌々日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。
用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
超高性能切断砥石 純金 レヂトン超高性能切断砥石 純金レヂトン
2,098税込2,308
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
6日以内出荷
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
NSX切断砥石 神業 0.8mm BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石 神業 0.8mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1枚ほか
3日以内出荷
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 万能龍宝丸
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS穴径(Φmm)1.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウスX-tra 1ミリアトム X-Lock対応ローデウス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切断砥石 速攻切断・キレモノ 富士製砥(高速電機)切断砥石 速攻切断・キレモノ富士製砥(高速電機)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石ハードカット(BP入)(金属用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(金属用)H&H
819税込901
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A46
切断砥石ハードカット(パック)(金属用) H&H切断砥石ハードカット(パック)(金属用)H&H
1,298税込1,428
1パック(10枚)
3日以内出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A46寸法(mm)100×2.0×15適合材金属
両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 富士製砥(高速電機)両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用富士製砥(高速電機)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.0直径(Φmm)105穴径(Φmm)15シリーズ雷鳥最高使用周速度(m/min)4800品種AX46S BF2外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業切断砥石ウルフゴールド「鋭」加研工業
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニターカッティング砥石 ガラス補強材入りミニター
1,898税込2,088特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
軸付切断砥石 SK11軸付切断砥石SK11
699税込769
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11切断砥石 黒砥 充電電動兼用SK11(1件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
切断砥石 黒砥 MULTI SK11切断砥石 黒砥 MULTISK11(2件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11切断砥石 黒砥切削SUPERSK11(1件のレビュー)
349税込384
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断砥石 アルミ SK11切断砥石 アルミSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
ナクスヂスク レヂトンナクスヂスクレヂトン
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
エクストラワン レヂトンエクストラワンレヂトン
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150ミニター
9,598税込10,558
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100ミニター
7,498税込8,248
1袋(10枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら