28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

白棒 67g モノタロウ 動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

用途金属全般の中磨き用 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25 質量(g)340~390 適合材金属全般 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用 適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 適合バフ綿バフ、フェルトバフ 工程仕上げ磨き 適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス研磨砥剤 白棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質炭酸カルシウム、アルミナ 幅(mm)65 全長(mm)175 高さ(mm)40 容量(g)880
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの仕上げ用 寸法(mm)100×40×20 質量(g)140 トラスコ品番397-3689 種別固形研磨材 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
989 税込1,088
当日出荷

特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用 適合材鉄、非鉄 質量(g)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
1個
883 税込971
当日出荷

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)白棒V
RoHS
用途アルミ、ステンレス 適合材アルミ、ステンレス サイズ(mm)45×135×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 材質/仕上サイザル(麻)+綿布 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

綿バフに使用。ノンクロム仕上げ用ローコストタイプ。
用途金属全般の仕上げ 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約550 適合材金属全般
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチBSフェルトホイル
エコ商品、RoHS
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。 外径(Φmm)150 幅(mm)15 研磨材の構造フェルト 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(5個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
1個
829 税込912
当日出荷

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチBSネジタルフェルトホイル
エコ商品、RoHS
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 軸径(Φmm)6.3 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属中仕上げ用 材質本体:麻、砥材:サイザル タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷


綿バフに使用。ノンクロム。
用途非鉄金属の仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 アイボリー 質量(g)約470
1本
3,500 税込3,850
8日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷