最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
厚さ10
最高使用周速度(m/min)2700
適合材一般金属
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材 両面
モノタロウ
¥159
税込¥175
スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
寸法(mm)115×140
厚さ(mm)約5
砥材シリコンカーバイト
研磨材の構造ポリウレタンスポンジ
適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
適合材各種金属
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)3
セット数6本入
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(mm)150
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)25.4
粒度80
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
形状オフセット型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高使用周速度(m/min)2700
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
適合材アルミ
穴径(mm)22
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用
穴径(Φmm)1.8
砥石径(Φmm)22
形状平型
砥材シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
結合剤R(ゴム)
適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用
適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
結合剤樹脂
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
砥材GXA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属・ステンレス・チタニウム
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
形状円筒型
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径×軸長(mm)3×30
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
外径(Φmm)100
適合材アルミ・真鍮・FRP
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)6
粒度#280
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
穴径(mm)15
砥材AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材アルミ
寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)13
粒度#280
形状皿型
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。
弾性砥石
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状円筒型
粒度#280
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
外径(mm)12
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。
砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)
結合剤レジンボンド
対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金
軸径(Φmm)6
粒度24
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。
種別両面補強
粒度60
砥材ACS
穴径(Φmm)1.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF
主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用
適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
形状円筒型
軸径(Φmm)3
長さ(mm)100
砥材アルミナ
結合剤樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。
形状円筒型
砥粒グリーンシリコンカーバイド
結合剤ビトリファイド
対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金
粒度80
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。
粒度60
厚さ(mm)2
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒AC
適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
適合材アルミ
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
長さ(mm)330
幅(mm)12
砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)
適合材ステンレス、アルミ等
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ一般金属用
仕様アングル
材質SW
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般金属
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
長さ(mm)100
砥材アルミナ
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22
仕様弾性砥石
適合材アルミ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ