19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セット セット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221 軸径(Φmm)2.34 適合材金属
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。 セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216 軸径(Φmm)3 粒度#80、120、180、220、320、500 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックGC 結合剤R(ゴム) セット数6本入 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
5,298 税込5,828
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セット セット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271 軸径(Φmm)2.34 適合材非鉄金属
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

研磨用ゴム砥石セットWAハードです。
トラスコ品番852-7177 セット内容DB3201~DB3204、DB3211~DB3214、DB3221~DB3224、DB3231~DB3234、DB3241~DB3244(各2本) 軸径(Φmm)3.0 質量(kg)1 適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム ケースTX07
1組(60本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

PVA砥石セットΦ10Cです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム 軸径(Φmm)3.0 トラスコ品番852-7182 セット内容DB4031~DB4033(各2本) 質量(g)27
1組(6本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

研削用ゴム砥石セットWAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム 軸径(Φmm)3.0 トラスコ品番852-7174 セット内容DB2021~DB2026、DB2031~DB2036、DB2041~DB2046、DB2051~DB2056、DB2061~DB2066(各2本) 質量(kg)1 ケースTX07
1組(30本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

研磨用ゴム砥石セットΦ8WAハードです。
トラスコ品番852-7179 セット内容DB3221~DB3224(各2本) 軸径(Φmm)3.0 質量(g)46 適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
1組(8本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

研削用ゴム砥石セットΦ8WAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム 軸径(Φmm)3.0 トラスコ品番852-7175 セット内容DB2041~DB2046(各2本) 質量(g)62
1組(12本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付砥石セットΦ8A・A/WA・WA・Pです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス 軸径(Φmm)3.0 トラスコ品番852-7173 セット内容CA3105、CA3145、CA3186、CA3208、CA3238、CA3276(各2本) 質量(g)49
1組(12本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属・ステンレス・チタニウム
1セット(4本)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 適合材各種金属 セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

サンフレックス金属用軸付砥石 3本組
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 セット内容No.3512、No3514、No.3515 軸径(Φmm)6 適合材各種金属
1セット(3本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セット
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 適合機種RE-06、RE-18A、RE-10A セット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)6 セット数35種・504点入 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1セット(504点)
139,800 税込153,780
3日以内出荷