カテゴリ

  • 研磨材(659)
    • 砥石(169)
    • 平形砥石(22)
    • オフセット砥石(2)
    • 切断砥石(19)
    • 軸付砥石(249)
    • フレキシブル砥石(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大和製砥所(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • ニューレジストン(2)
  • SK11(15)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • 中京研磨(2)
  • ミニター(417)
  • サンフレックス(52)
  • リューター(日本精密機械工作)(25)
  • ミスターマイスター(24)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
  • 永興電機工業(20)
  • TRUSCO(10)
  • HONGIA(7)
  • ディスコ(7)
  • オカスギ(4)
  • リューター(4)
  • クール・テック(4)
  • エスコ(3)
粒度・番手
  • 60(20)
  • 80(59)
  • 100(48)
  • 120(150)
  • 140(41)
  • 150(36)
  • 170(14)
  • 180(43)
  • 200(25)
  • 220(56)
  • 240(30)
  • 280(8)
  • 320(65)
  • 400(61)
  • 600(51)
  • 800(25)
  • 1000(36)
  • 1500(11)
  • 2000(10)
  • 3000(11)
適合材
  • ガラス
  • ALC(12)
  • その他(116)
  • アルミ(1,149)
  • コンクリート(51)
  • ステンレス(1,839)
  • スレート(8)
  • セラミックス(660)
  • タイル(33)
  • チタン・ニッケル(225)
  • ブロック(11)
  • レンガ(17)
  • 木工(167)
  • 樹脂(408)
  • 石材(199)
  • 貝殻(23)
  • 貴金属(43)
  • 超硬合金(581)
  • (2,200)
  • 銅・真鍮(606)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイントFSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途精密用砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1セット(5枚)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1セット(5個)
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。軸径(Φmm)6形状円筒型幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)38対応材質ガラス外径(Φmm)100適合用途鏡面
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
499税込549
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
469税込516
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)高さ(mm)3質量(g)3.25適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500直径(mm)13
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)クール・テック
1,798税込1,978
1個(1個)
当日出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,198税込2,418
1枚(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
3,898税込4,288
1枚(1枚)
6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3関連資料(3.64MB)
焼結ダイヤモンド砥石 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。
用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に軸径(Φmm)3粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス入数1
軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型永興電機工業
4,298税込4,728
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型盤永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状円盤粒度150グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 丸 永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸永興電機工業
7,298税込8,028
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷から7日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状砲弾グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 円筒型錐 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型錐永興電機工業
7,298税込8,028
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円錐粒度120グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)13×16
軸付砥石 (GC) 丸 永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
4日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状粒度150グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)3
軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型盤永興電機工業
7,098税込7,808
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円盤粒度120グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 永興電機工業軸付砥石 (GC)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックスグリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
#325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
#325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
ダイヤモンド軸付サンダー 永興電機工業ダイヤモンド軸付サンダー永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途石材、セラミック、ガラス等の研削軸径(Φmm)3適合材石材、セラミック、ガラス等入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,098税込2,308
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
グリーン砥石ホイール 永興電機工業グリーン砥石ホイール永興電機工業
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス粒度120グリーンねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドバー球 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー球ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
当日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状球型粒度140寸法(mm)5×5×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
ダイヤモンドバー円筒 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー円筒ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
319税込351
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
電着ダイヤモンドバー 平型 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 平型ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。軸径(Φmm)3形状平型幅(mm)2.5粒度140砥材電着ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス外径(mm)13
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)リューター
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューターホイール型カーボランダムゴム砥石リューター
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら