46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨たわし モノタロウ 動画あり
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 材質ナイロン不織布 寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35 適合材コンクリート/ステンレス
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 適合材金属、スチール、コンクリート 寸法(mm)150×250 砥粒AA
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 トラスコ品番814-6729 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。 粒度(#)36 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)13700rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 トラスコ品番814-6768 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 粒度(#)60 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
149,800 税込164,780
94日以内出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種ミタチMG-150X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)150 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)9200rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
129,800 税込142,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
159,800 税込175,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 寸法(mm)83×150 砥粒AA 適合材金属、スチール、コンクリート
1箱(30個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用 適合SB10V2用 幅(mm)100 周長(mm)610
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用 適合BG-100/BGH-100用 幅(mm)100 周長(mm)910
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)150×230 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ
エコ商品
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 寸法(mm)100×160 厚さ(mm)約25 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材ステンレス、コンクリートなど
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)サビトール
エコ商品
金属の壁面やスチールフェンス、トタン、屋根等のサビを、優れた研磨力できれいに落とします。旧塗膜も容易です。金属塗装の足つけや、コンクリート面の汚れ落としにも威力を発揮します。水、洗剤、油との併用も可能です。
粒度60相当 寸法(mm)150×250 砥粒A(酸化アルミニウム) 適合材金属、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。 深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)115×150 厚さ(mm)約7 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)
刃厚(mm)1.5 適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンなんでも切れ蔵君
新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。
用途さまざまの材質の切断が可能! 寸法(mm)128×2.0×22 適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アックスブレーンなんでも切れ蔵君
新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。
用途さまざまの材質の切断が可能! 寸法(mm)106×2.0×20 適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロン
重研削用。水、研削油、洗剤などで使用可能です。
用途金属の錆落とし、レンガ・コンクリート外壁のクリーニング、浴室石材フロアーのぬめり取り、塗膜剥がし。 寸法(mm)150×250 砥材A
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)75×115 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
1枚
118 税込130
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。 適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材 外径(Φmm)125
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 全高(mm)60 毛丈(mm)20 外径(Φmm)20 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)20 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど 外径(Φmm)100 チップ厚さ(mm)1.2 取付穴20 チップ幅(mm)4 仕様乾式 穴径(Φmm)20 適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 粒度#120 砥粒シリコンカーバイト 適合材金属、石材、コンクリート、非金属 寸法(mm)Φ180×22.2 外径(Φmm)180
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番687-6896 セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15 適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)