18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30 砥材NX 硬度S
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

GAT-OF-106-1.0 切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途一般鋼・ステンレス用 仕様両面補強 適合機種グラインダー 厚さ(mm)1 砥材多結晶アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)106 適合材一般鋼・ステンレス用
1箱(6枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用 仕様両面補強 粒度50 厚さ(mm)1.9 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度B2F 外径(Φmm)105 砥粒MAZ 主要切断材料ステンレス・金属 結合度X 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 仕様両面補強 種別オフセット型 粒度30 厚さ(mm)2.5 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度P 外径(Φmm)105 結合剤BAF 主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s)80
1枚
349 税込384
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 コーナーカット
オフセット形状により締め付けナットを気にせずコーナーカットや寸切りができます。スーパーマムシの砥粒配合をベースに特殊製法の補強材を採用高い安全性と耐久性を実現しました。
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番828-8318 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 本体質量(g)50 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
2,195 税込2,415
5日以内出荷

面一切断に最適!
用途一般鋼・ステンレスの切断 粒度46 厚さ(mm)1.2 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼・ステンレス 最高使用周速度(m/s)14400
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料各種金属
1枚
699 税込769
当日出荷

粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 適合材ステンレス
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 硬度R 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度46 厚さ(mm)6 砥材46L 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
679 税込747
当日出荷

ニューレジストンカッティングホイルβ
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 種別切断砥石
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番687-6896 セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15 適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷