28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S2000
中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研デラックス砥石
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに 寸法(mm)210×65×30 材質アルミナ質研磨材 質量(g)970 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。 粒度C80 厚さ(mm)14 直径(Φmm)75 砥材C タイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種電気ドリル 適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 青砥石
中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味に近い人造砥石です。
用途刃物研ぎに 粒度中仕上 #2000 寸法(mm)210×70×55 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)1760 研磨対象各種刃物
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 硬さハード 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ドリル用研削砥石
包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。 厚さ(mm)13 寸法(mm)75×75×13 直径(Φmm)75 質量(g)130 タイプ金属用・アーバー取付用 穴径(Φmm)12.7 最高周速度(m/min)2000 適合材金属 適合工具電動ドリル 最高回転速度(min-1)8400
1個
609 税込670
4日以内出荷

創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!。プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。
用途ステンレス・一般金属用 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 適合材ステンレス・一般金属用 最高使用周速度(m/s)80 関連資料(0.35MB) 商品タイプ小型切断砥石
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに 寸法(mm)210×70×25 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材セラミック(WA系)
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)100 粒度2000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9300 質量(g)62 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
13,900 税込15,290
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度2000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9293 質量(g)23 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。 適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など 砥材WA 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 長さ(mm)150 砥粒WA
1セット(10個)
18,900 税込20,790
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)13 厚さ(mm)13 砥粒WA+GC
1セット(2個)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。 適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など 砥材WA 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
1箱(5枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

トラスコ品番852-7131 粒度8000 厚さ(mm)0.8 質量(g)6 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番852-7130 粒度3000 厚さ(mm)0.8 質量(g)6 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番852-7125 粒度8000 厚さ(mm)0.8 質量(g)4 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)15
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷