ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度#24
砥材A材/WA材
外径(Φmm)100
砥粒A/WA
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥259
税込¥285
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
粒度#60
厚さ(mm)2
砥材AC材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒AC
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥359
税込¥395
6日以内出荷
切れの良さで磨き作業を短縮。軽いタッチでワークにフィット。独自模様でヤケ防止。サニタリー関連機器に最適。目詰まりが少なく連続作業が可能。バフ目を付けない研磨面。粉塵・騒音を大幅に低下。Φ16→15対応ブッシュ付
用途光沢仕上げ。キズ・サビ落とし。バリ取り。塗装・メッキ剥がし。溶接ヤケ落とし。その他研磨等
適合材一般金属、ステンレス、アルミ、銅合金・真鍮、セラミック
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材GC
タイプRNF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
粒度120
色グリーン
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
入数10
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。
材質人工ダイヤ
寸法(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード