5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 本職長刃包丁用丸砥石
長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 直径(Φmm)150 厚さ(mm)7 適合材セラミック、超硬
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)2.34 形状 粒度150 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10 先端径(Φmm)3
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷

永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 粒度120 グリーン ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)