これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
関連キーワード