101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材C材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合切断材各種非金属
1枚
499 税込549
6日以内出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)30 砥石長(mm)10 トラスコ品番853-0714 質量(g)130 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1P 穴径(Φmm)15 粒度60 砥粒C 硬度- 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 主要切断材料FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 番手#800相当 研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 番手#220相当 こげ茶 研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 番手#1200相当 研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 結合剤樹脂
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
エコ商品
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YG
エコ商品
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
寸法A(mm)100 適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。 酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。
適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック) 最高使用速度(m/s)30~40
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし 粒度#200 ブラック タイプスティックタイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし 粒度#800 グレー タイプスティックタイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし 粒度#400 ブルーグリーン タイプスティックタイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。・穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。・良好な仕上げ面や、光沢が得られます。・多結晶破砕性砥粒により優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径(Φmm)3 種別ゴムゴム 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1箱(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。 鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
用途放電加工後の荒仕上に適しています。 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
用途放電加工後の表面研磨 砥粒軟硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし 粒度#400 ブルーグリーン タイプ丸棒タイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)38 厚さ(mm)0.5 粒度100 トラスコ品番852-7091 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)25 厚さ(mm)0.5 粒度100 トラスコ品番852-7089 質量(g)14 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

トラスコ品番852-7092 粒度100 厚さ(mm)0.5 質量(g)23 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)45 砥粒GC
1袋(10枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

トラスコ品番852-7090 粒度100 厚さ(mm)0.5 質量(g)18 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)32 砥粒GC
1袋(10枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 粒度100 トラスコ品番852-7087 質量(g)13 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)25 厚さ(mm)3 粒度600 砥粒WA トラスコ品番499-7841 質量(g)39 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)22 厚さ(mm)2 粒度600 砥粒WA トラスコ品番499-7751 質量(g)21 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷