41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm)100 幅(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
用途石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。 長さ(mm)50 適合材石材、ガラス、セラミックス
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート
エコ商品
自由な寸法に切ってご使用ください。 電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 寸法(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート
エコ商品
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#100 トラスコ品番852-9124
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#400 トラスコ品番852-9131
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#600 トラスコ品番852-9134
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#200 トラスコ品番852-9127
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#300 トラスコ品番852-9130
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。 寸法(mm)93×228 砥材C 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を布基材にレジンコートしたシートです。大きな加圧でも剥離しにくく、主に石材の研磨に適しています。
用途石材の研磨 適合材石材 入数1
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。 墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。 キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。 ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象です セット内容シート型1枚、ブロック型1枚 適合材御影石
1セット
499 税込549
当日出荷

太いナイロン繊維の不織布に研削材を塗布した研磨材です。重研削に最適な研削力があります。水・研削油・洗剤などと併用できます。
用途金属のサビ落とし、塗装の剥離、レンガ・コンクリートなどのクリーニング、石材・フロアーのぬめり取り等。 寸法(mm)100×150 適合材金属・レンガ・コンクリート・石材など 入数10枚入り
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高森コーキ墓石シャイン
お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。
適合材墓石
1本(120g)
589 税込648
5日以内出荷

塗装研磨の必需品。塗装作業の下地研磨に。金属・木材・石質を磨く。水を使って湿式研磨もできます。
寸法(mm)93×228 トラスコ品番228-0477 セット内容粒度(#240・#1500)×各1枚、(#400・#600・#800・#1000)×各2枚 質量(g)43 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
379 税込417
当日出荷

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロン
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。 長さ(mm)250 幅(mm)150 材質砥材:アランダム砥粒、ナイロン不織布
1パック(30枚)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロン
重研削用。水、研削油、洗剤などで使用可能です。
用途金属の錆落とし、レンガ・コンクリート外壁のクリーニング、浴室石材フロアーのぬめり取り、塗膜剥がし。 寸法(mm)150×250 砥材A
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#1500
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。 粒度#1500 適合材金属・石材
1個
279 税込307
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#600
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。 粒度#600 適合材金属・石材
1個
279 税込307
4日以内出荷

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。 対象石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材) 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50 材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 寸法(mm)37.5×105 適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。 付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個) 厚さ(mm)15 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。 使用工具ストレートグラインダー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イチグチスーパーダイヤフラップ
エコ商品
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度400 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 適合材セラミック・石材・ガラス グリーン購入法適合
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 適合材セラミック・石材・ガラス グリーン購入法適合
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度80 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 適合材セラミック・石材・ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)