3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が均一なため、高い仕上がり効果が得られます。
用途超硬・調質材料・セラミックなどの加工、切削工具の刃先修正、砥石のドレッシング、機械部品の面取りなど。 粒度#140 種類粗目 形状 適合材超硬・調質材料・セラミックなど
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)