もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨
寸法(mm)98×130×13
適合材木材・金属
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番114-7815
材質砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
色栗色
砥粒酸化アルミニウム
仕上がり相当番手#60
適合材金属
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理
寸法(mm)150×230
適合材金属
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番827-8490
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)120
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×240
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。
パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
粒度#320
長さ(m)10
研磨材の構造不織布
グレードVF(ベリーファイン)
砥粒A(酸化アルミニウム)
適合材鋼板、アルミなど
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×110
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×170
RoHS指令(10物質対応)対応
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)35
軸径(Φmm)3
セット内容ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚
材質紙
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材・金属・石材
外径(mm)35
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600
砥粒WA
結合度S
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
材質酸化アルミナ
適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
セット内容ホルダー 35mm径×3Φ軸、替ディスク 38mm径(♯80、♯120、♯320) 各1枚
材質樹脂
適合材木材・金属・石材
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)31
穴径(mm)11
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
外径(Φmm)125
適合材木材、金属
穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。
適合材鉄、木材など
直径(Φmm)125
仕様ラバーパッド・フレキシブルパット用
セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2
対応機種電気ドリル
1セット(6枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)21
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番126-7414
粒度(#)320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)11
1袋(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
外径(Φmm)150
適合材木材、金属
穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番765-3450
材質フェルト
適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型
RoHS指令(10物質対応)対応
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。
砥粒キュービトロン
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。
粒度P400番仕上り相当(細目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の中磨き、塗料剥ぎ、化粧仕上げ。
粒度P240番仕上り相当(中目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。
粒度P150番仕上り相当(粗目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4789
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
砥粒S(セラミック砥粒)
硬度P
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒S(セラミック砥粒)
硬度P
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等
付属品専用パッド1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP
結合度P
最高使用周速度(m/s)80
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番852-4806
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード