15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)研磨パッド
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフラン安全用品研磨パッドロール
用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、ヘアライン仕上げ等。 幅(mm)約100 粒度#180 厚さ(mm)約15 深緑 質量(g)約650 長さ(m)5.3 適合材 入数1巻
1巻(5.3m)
2,988 税込3,287
6日以内出荷

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理 寸法(mm)150×230 適合材金属
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 材質酸化アルミナ 適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
1箱(25枚)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番765-3450 材質フェルト 適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)125 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)150 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4789 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,988 税込8,787
当日出荷