23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々) レッド 材質軟質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 金具無し 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,353 税込2,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カクダイエアホース
用途エアー用 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用流体空気 特性滑り性
1個
3,408 税込3,749
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。 パープル 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)10 特性柔軟、滑り性
1巻(15m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-20 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック 質量(g)6500 長さ(m)30 ホース内径(Φmm)6.0 ホース外径(Φmm)10.0
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック 質量(g)7500 長さ(m)30 ホース内径(Φmm)6.0 ホース外径(Φmm)10.0
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準) 金具高圧用ワンタッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)18
1巻
19,860 税込21,846
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-30 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)30 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
22,300 税込24,530
8日以内出荷