こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色黄
最高使用圧力0.8MPa
材質(本体)ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
関連キーワード