6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径(Φmm)7.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)15 長さ(m)20 トラスコ品番814-6258 質量(kg)4.2
1巻(20m)
13,980 税込15,378
当日出荷

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)