こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)80
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)3
最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維
ブレードガラス繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調青
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用
色透明
材質(ホース)ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明・柔軟・軽量
結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。
材質PTFE(フッ素樹脂)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ポリウレタン
全長(mm)1300
色青
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース内径(Φmm)5
使用流体空気
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)8
コイル径(mm)42
特性耐久性、柔軟性
コイル長(mm)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手eSafeカップリング、ニップル
結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。
チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。
PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE
色白
長さ(m)10
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色蛍光緑
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
コイル径(mm)42
カプラー有無有
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
最高使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
ホース外径(Φmm)8
コイル径(mm)42
特性耐久性、柔軟性
継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
コイル径(mm)42
継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8
使用流体空気
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は青です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0676
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)25
内径(Φmm)5.5
外径(Φmm)8
アズワン品番65-7953-02
1セット(25個)
¥16,602
税込¥18,262
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP
長さ(m)20
色無色透明
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として
長さ(m)20
色クリアーホワイト
材質シリコンゴム
仕様プチドラム巻き
適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)6
構造単層管チューブ
外径(Φmm)8
使用温度(℃)-30~150
適合流体水
耐寒性脆化温度:-60
1巻
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム
色透明
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50
材質フッ素ゴム
色半透明
耐用温度(℃)-10~200
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。
溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。)
放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム
長さ(m)1
色透明
伸び(%)460
最高使用温度(℃)200
引張強度(MPa)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)67
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m)2~10
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
肉厚(mm)0.5
最小曲げ半径(mm)-
破壊圧力(MPa)(常温)23.5
最高使用温度(℃)260
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード