商品豆知識
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08
材質PEEK
仕様(材料グレード)VICTREX 450G
質量(g)500
対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。
CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。
また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。
PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため
そのまま乾燥することが可能です。
是非お試しください。
用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント
材質PEEK/CNF 5%
色ナチュラル
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間
速度造形スピード:60mm/sec以下
関連資料(0.4MB)
グリーン購入法適合
冷却能力50(形状によって異なります)
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
材質PEEK
グレードPFLUON 8100G
色調ナチュラル
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
材質PEEK
グレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G
色調ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.09
関連キーワード