カテゴリ
- 切削工具(2,173)
- メカニカル部品(30)
- 空調・照明・電設資材(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 医療(12)
- 制御機器(10)
- 電気材料(8)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(471)
- 三菱マテリアル(440)
- タンガロイ(435)
- 京セラ(293)
- イスカル(272)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(114)
- セコ・ツールズ・ジャパン(38)
- テグテックジャパン(32)
- オリエンタルモーター(30)
- BIG DAISHOWA(16)
- サンワサプライ(15)
- 三菱電機(14)
- サンドビック(13)
- マエダ(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ケナメタル(10)
- ネグロス電工(9)
- 株洲工具(8)
- STMicro(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(945)
「cvd」の検索結果

鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から21日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
インサート CVDコーティング MC5020
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
フライス ダブルオクトミル用インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から15日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CVDコーティング ドリル用
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7
WJXシリーズ インサート CVDコーティング MC7020
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様CVDコーティング材質MC7020RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CCMXインサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。トラスコ品番434-3035寸法L(mm)8.03寸法S(mm)4.4材種T350M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CVDコーティング 多機能用
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.3材質(本体)CR9025コーナー半径Re(mm)0.25コーナー数2寸法CW(mm)3(-0.05~+0.05)メーカー商品コードTKW13290寸法INSL(mm)20
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
旋削用チップ CS7050 CVDセラミック
京セラ¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質CS7050材質(本体)CS7050刃先形状T02025逃げ角(°)0
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱ほか当日出荷から6日以内出荷CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
フライス その他インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。 鋼の高速・高能率加工に対応です。用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級トラスコ品番654-6471形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.5切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVDコーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
溝入れ突切り用GWシリーズ CVDコーティングインサート
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。用途被削材:鋼、鋳鉄。
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番485-5839寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM2501寸法RE(mm)1.2
...