不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)12.5
シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリル径(Φmm)4
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。
不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
対応機種電気ドリル
刃厚(mm)0.8
材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)6
適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200
穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応
シャンク径(Φmm)6.35
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
有効長(mm)22
使用条件回転
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適
塩ビパイプを綺麗に貫通可能
ビニル板貫通の瞬間、切片が落下
切断面の仕上がりが綺麗
使いやすい六角軸を採用
塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP
質量(g)441
タイプ六角軸(対辺6.35mm)
刃径(Φmm)22/27/35
適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
充電ドリル対応!
刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
有効長(mm)22
使用条件回転
刃部にコバルトハイスを使用。
鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。
刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板
シャンク径(Φmm)6.35
全長(mm)75
有効長(mm)12
シャンク六角軸6.35mm
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6
シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)6.35/10
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)10
全長L(mm)85
タイプSHタイプ(セット品)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード
フトコロの深さ(mm)22
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。
有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。
有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
関連キーワード