標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
天然モクモク! 自然の木の風合いをお楽しみ下さい。簡単リメイク! はさみで簡単にカット出来自由に曲がる。
燃やしても有害物質を発生せず、紙同様、リサイクルも可能な環境にも配慮した将来性のある本物志向の素材です。
用途内装・雑貨・DIY用化粧材・リメイク(腰壁・扉類・枠類・オーディオ等家電製品の側面・天板・クラフト・ノート等文具の化粧材等・缶の化粧材・切り絵文字・ランプシェード・小物類等あらゆるリフォームシートとしてご使用頂けます)
厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
養生作業時間削減。
テープ使用量削減。
壁面へのテープ処理削減。
特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。
片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)
色ナチュラル
幅(mm)900
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。
正回転専用です。
穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。
電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。
刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。
トラスコ品番403-5461
適合機種電気ドリル・ボール盤
材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
軸径(Φmm)7
質量(g)280
穴あけ深さ(mm)40
穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
1個
特価
¥1,341
税込¥1,475
当日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻
アズワン品番65-3898-83
1巻
¥555
税込¥611
翌日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
キャッチコピー:材料加工とエネルギー変換の融合教材。商品説明:製作品の設計から加工・評価まで学習可能。一人ひとり個性豊かなダイナモ充電ライトが製作できます。
セット内容ラジアタパイン横ハギ175×175×10mm×1、ラジアタパイン横ハギ65×65×10mm×1、シナベニヤ穴あけ加工済み175×85×2mm×1 、エネルギー変換工作キット×1
材質木材、プラ、金属
寸法(mm)210×250×55
1セット
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン。オプション:フック(M-395)。フック1ヶあたり5kgまで。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
色ナチュラル
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式
仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1050
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
5つの絵が描ける星の形のフォトフレーム!
Lスクエア判(89×89mm)の写真が入る、星形タイプ小物入れ!
仕様●商品サイズ:200×38×200mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):62●材質:ポプラベニヤ●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国
アズワン品番68-0446-83
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚と神具7点が一度に揃うセットです。祀
るために必要な基本のセットが一度に揃います。神札が立つように仕切りがついています。神具7点セット(榊立×2 瓶子×2
水玉×1 皿×2)が付属します。※神札、破魔矢は付属しておりません。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り
付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3
材質神棚:スチール(粉体塗装) 神具7点セット:陶器
色ホワイト
質量(g)約1100、商品総質量:約17(水玉:約85g(蓋含む)、皿:約5(1つあたり) )
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×7
寸法(幅W×奥行D)(cm)皿:約5×5×3(1つあたり)、水玉:約5×5×4.5(蓋含む)【内寸】神棚:約44.5×11.8
1個
¥5,400
税込¥5,940
7日以内出荷
石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら
れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約1100
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7
寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8
1個
¥2,700
税込¥2,970
13日以内出荷
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
関連キーワード